Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-20-30S-G-W3

  • ERIKS:11359611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 40,65/ stukexcl. btw

€ 49,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Type
G
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
30S - M42x2.0
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
30 mm
h
60 mm
l1
81 mm
l2
28 mm
SW
17 mm
SW A
46 mm
SW B
50 mm