Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-20-25S-G-KK-W3-MS

  • ERIKS:11359100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 38,37/ stukexcl. btw

€ 46,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Type
G
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
25S - M36x2.0
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Kunststof beschermkap
d
25 mm
h
57.5 mm
l1
75 mm
l2
27 mm
SW
17 mm
SW A
41 mm
SW B
46 mm