Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-20-18L-G-KK-W3-MS

  • ERIKS:11359085
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 27,54/ stukexcl. btw

€ 33,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Type
G
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
18L - M26x1.5
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Kunststof beschermkap
d
18 mm
h
53 mm
l1
57 mm
l2
24 mm
SW
17 mm
SW A
32 mm
SW B
32 mm