€ 23,95/ stukexcl. btw
€ 28,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Type | G |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 15L - M22x1.5 |
Afdichting | FKM (FPM) |
Maximale werkdruk | 315 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
Beschermkap | Metalen beschermkap zeskant |
d | 15 mm |
h | 52 mm |
l1 | 55 mm |
l2 | 25 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 30 mm |
SW B | 27 mm |