€ 23,22/ stukexcl. btw
€ 28,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Type | G |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 8S - M16x1.5 |
Afdichting | FKM (FPM) |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
Beschermkap | Kunststof beschermkap |
d | 8 mm |
h | 49 mm |
l1 | 55 mm |
l2 | 25 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 24 mm |
SW B | 19 mm |