Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-15-35L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 15 serie met meetpunt aansluiting M16x1,5 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 44,35/ stukexcl. btw

€ 53,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-15
Type
G
Meetpuntaansluiting
M 16x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
35L - M45x2.0
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
160 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
35 mm
h
60 mm
l1
69 mm
l2
26 mm
SW
17 mm
SW A
46 mm
SW B
50 mm