Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-15-28L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359362
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 15 serie met meetpunt aansluiting M16x1,5 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 38,50/ stukexcl. btw

€ 46,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-15
Type
G
Meetpuntaansluiting
M 16x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
28L - M36x2.0
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
160 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
28 mm
h
57.5 mm
l1
61 mm
l2
28 mm
SW
17 mm
SW A
41 mm
SW B
41 mm