€ 25,74/ stukexcl. btw
€ 31,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Type | G |
Meetpuntaansluiting | M 16x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 12L - M18x1.5 |
Afdichting | FKM (FPM) |
Maximale werkdruk | 315 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
d | 12 mm |
h | 50.5 mm |
l1 | 53 mm |
l2 | 23 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 27 mm |
SW B | 22 mm |