Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-15-10L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359357
  • Fabrikant:7613288229235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 15 serie met meetpunt aansluiting M16x1,5 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 25,47/ stukexcl. btw

€ 30,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-15
Type
G
Meetpuntaansluiting
M 16x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
10L - M16x1.5
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
10 mm
h
49 mm
l1
53 mm
l2
23 mm
SW
17 mm
SW A
24 mm
SW B
19 mm