Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-10-30S-G-W3-MS

  • ERIKS:14742436
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie (plug-in)
Opslaan in lijst

€ 35,58/ stukexcl. btw

€ 43,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-10
Type
G
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
30S - M42x2.0
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
30 mm
h
40.5 mm
l1
81 mm
l2
28 mm
SW
12 mm
SW A
46 mm
SW B
50 mm