Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-10-20S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie (plug-in)
Opslaan in lijst

€ 20,76/ stukexcl. btw

€ 25,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-10
Type
G
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
20S - M30x2.0
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
20 mm
h
35.5 mm
l1
69 mm
l2
26 mm
SW
12 mm
SW A
36 mm
SW B
36 mm