Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-10-16S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie (plug-in)
Opslaan in lijst

€ 19,24/ stukexcl. btw

€ 23,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-10
Type
G
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
16S - M24x1.5
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
16 mm
h
32.5 mm
l1
63 mm
l2
26 mm
SW
12 mm
SW A
30 mm
SW B
30 mm