Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-10-15L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359310
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie (plug-in)
Opslaan in lijst

€ 17,34/ stukexcl. btw

€ 20,98incl. btw

250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-10
Type
G
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
15L - M22x1.5
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
15 mm
h
32.5 mm
l1
55 mm
l2
25 mm
SW
12 mm
SW A
30 mm
SW B
27 mm