Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-10-10L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie (plug-in)
Opslaan in lijst

€ 16,04/ stukexcl. btw

€ 19,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-10
Type
G
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
10L - M16x1.5
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
10 mm
h
29.5 mm
l1
53 mm
l2
23 mm
SW
12 mm
SW A
24 mm
SW B
19 mm