€ 15,01/ stukexcl. btw
€ 18,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-10 |
Type | G |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 6L - M12x1.5 |
Afdichting | FKM (FPM) |
Maximale werkdruk | 315 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
d | 6 mm |
h | 29.5 mm |
l1 | 51 mm |
l2 | 21 mm |
SW | 12 mm |
SW A | 24 mm |
SW B | 14 mm |