Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SKK-20-18L-G-SK-W3-MS

  • ERIKS:14742349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppelingen kegelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 25,50/ stukexcl. btw

€ 30,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-20
Type
G
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
18L - M26x1.5
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Metalen beschermkap zeskant
d
18 mm
h
53 mm
l1
57 mm
l2
24 mm
SW
17 mm
SW A
32 mm
SW B
32 mm