€ 24,74/ stukexcl. btw
€ 29,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SKK-20 |
Type | G |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 10S - M18x1.5 |
Afdichting | FKM (FPM) |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
d | 10 mm |
h | 49 mm |
l1 | 57 mm |
l2 | 24 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 24 mm |
SW B | 22 mm |