Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SKK-20-08S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppelingen kegelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 24,54/ stukexcl. btw

€ 29,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-20
Type
G
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
8S - M16x1.5
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
630 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
8 mm
h
49 mm
l1
55 mm
l2
25 mm
SW
17 mm
SW A
24 mm
SW B
19 mm