Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SKK-12-25S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359380
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kegelafsluiting uit de STAUFF Test 12-serie met meetpunt aansluiting S12.65x1.5
Opslaan in lijst

€ 54,43/ stukexcl. btw

€ 65,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-12
Type
G
Meetpuntaansluiting
S 12.65x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
25S - M36x2.0
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
25 mm
h
54.5 mm
l1
75 mm
l2
72 mm
SW
14 mm
SW A
41 mm
SW B
46 mm