Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SKK-12-18L-G-KK-W3-MS

  • ERIKS:11359568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kegelafsluiting uit de STAUFF Test 12-serie met meetpunt aansluiting S12.65x1.5
Opslaan in lijst

€ 26,10/ stukexcl. btw

€ 31,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-12
Type
G
Meetpuntaansluiting
S 12.65x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
18L - M26x1.5
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Kunststof beschermkap
d
18 mm
h
50 mm
l1
57 mm
l2
24 mm
SW
14 mm
SW A
32 mm
SW B
32 mm