Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SKK-12-16S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359378
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kegelafsluiting uit de STAUFF Test 12-serie met meetpunt aansluiting S12.65x1.5
Opslaan in lijst

€ 28,66/ stukexcl. btw

€ 34,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-12
Type
G
Meetpuntaansluiting
S 12.65x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
16S - M24x1.5
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
16 mm
h
49 mm
l1
63 mm
l2
26 mm
SW
14 mm
SW A
30 mm
SW B
30 mm