€ 22,69/ stukexcl. btw
€ 27,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Type | G |
Meetpuntaansluiting | S 12.65x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 6S - M14x1.5 |
Afdichting | FKM (FPM) |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
d | 6 mm |
h | 46 mm |
l1 | 55 mm |
l2 | 25 mm |
SW | 14 mm |
SW A | 24 mm |
SW B | 17 mm |