€ 30,93/ stukexcl. btw
€ 37,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Type | K |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 35L - M45x2.0 |
Uitvoering | B |
Afdichting | NBR |
Maximale werkdruk | 160 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
d | 35 mm |
l3 | 30 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 50 mm |
T | M45x2.0 |