Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SMK-20-22L-V-K-GS-W3

  • ERIKS:11359180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 27,41/ stukexcl. btw

€ 33,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Type
K
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
22L - M30x2.0
Uitvoering
B
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
160 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
22 mm
l3
20.5 mm
SW
17 mm
SW A
36 mm
T
M30x2.0