Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SMK-20-20S-B-K-GS-SK-W3

  • ERIKS:11359066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 27,59/ stukexcl. btw

€ 33,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Type
K
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
20S - M30x2.0
Uitvoering
B
Afdichting
NBR
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Metalen beschermkap zeskant
d
20 mm
l3
24 mm
SW
17 mm
SW A
36 mm
T
M30x2.0