€ 21,06/ stukexcl. btw
€ 25,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Type | K |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 18L - M26x1.5 |
Uitvoering | B |
Afdichting | NBR |
Maximale werkdruk | 315 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Metalen beschermkap zeskant |
d | 18 mm |
l3 | 19.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 32 mm |
T | M26x1.5 |