Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SMK-20-12L-B-K-SK-W3

  • ERIKS:11359046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 18,18/ stukexcl. btw

€ 22,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Type
K
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
12L - M18x1.5
Uitvoering
A
Afdichting
NBR
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Metalen beschermkap zeskant
d
12 mm
l3
17.5 mm
SW
17 mm
SW A
22 mm
T
M18x1.5