€ 19,79/ stukexcl. btw
€ 23,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Type | K |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 10S - M18x1.5 |
Uitvoering | A |
Afdichting | NBR |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Metalen beschermkap zeskant |
d | 10 mm |
l3 | 16.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 22 mm |
T | M18x1.5 |