Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SMK-15-15L-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 15 serie met meetpunt aansluiting M16x1,5 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 26,82/ stukexcl. btw

€ 32,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-15
Type
K
Meetpuntaansluiting
M 16x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
15L - M22x1.5
Uitvoering
B
Afdichting
NBR
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
15 mm
l3
21 mm
SW
17 mm
SW A
27 mm
T
M22x1.5