Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SMK-15-08L-B-K-OK-W3

  • ERIKS:11359677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 15 serie met meetpunt aansluiting M16x1,5 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 22,69/ stukexcl. btw

€ 27,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-15
Type
K
Meetpuntaansluiting
M 16x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
8L - M14x1.5
Uitvoering
A
Afdichting
NBR
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
8 mm
l3
15.5 mm
SW
17 mm
SW A
17 mm
T
M14x1.5