€ 26,18/ stukexcl. btw
€ 31,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Type | K |
Meetpuntaansluiting | M 16x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 6L - M12x1.5 |
Uitvoering | A |
Afdichting | NBR |
Maximale werkdruk | 315 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
d | 6 mm |
l3 | 15.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 14 mm |
T | M12x1.5 |