Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SMK-10-25S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie (plug-in)
Opslaan in lijst

€ 20,04/ stukexcl. btw

€ 24,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-10
Type
K
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
25S - M36x2.0
Afdichting
NBR
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Kunststof beschermkap
d
25 mm
l3
26 mm
SW
12 mm
SW A
46 mm
T
M36x2.0