Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SMK-10-10S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11358974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie (plug-in)
Opslaan in lijst

€ 17,31/ stukexcl. btw

€ 20,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-10
Type
K
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
10S - M18x1.5
Afdichting
NBR
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Kunststof beschermkap
d
10 mm
l3
16.5 mm
SW
12 mm
SW A
22 mm
T
M18x1.5