Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SMK-10-08S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11358973
  • Fabrikant:7613288228689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie (plug-in)
Opslaan in lijst

€ 17,01/ stukexcl. btw

€ 20,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-10
Type
K
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
8S - M16x1.5
Afdichting
NBR
Maximale werkdruk
400 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Kunststof beschermkap
d
8 mm
l3
16.5 mm
SW
12 mm
SW A
19 mm
T
M16x1.5