Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SMK-10-06L-B-K-GS-W3

  • ERIKS:1027895
  • Fabrikant:7613288228740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie (plug-in)
Opslaan in lijst

€ 16,65/ stukexcl. btw

€ 20,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-10
Type
K
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
6L - M12x1.5
Afdichting
NBR
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Kunststof beschermkap
d
6 mm
l3
15.5 mm
SW
12 mm
SW A
14 mm
T
M12x1.5