€ 17,40/ stukexcl. btw
€ 21,05incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SKK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 1/8" BSP cil. |
Afdichting | NBR |
Poort afdichting | Profieldichtring |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h1 | 39 mm |
h2 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | G1/8 |