Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SKK-20-18L-V-K-GS-W3

  • ERIKS:14742350
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppelingen kegelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-20
Type
K
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
18L - M26x1.5
Uitvoering
B
Afdichting
FKM (FPM)
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
18 mm
l3
19.5 mm
SW
17 mm
SW A
32 mm
T
M26x1.5