€ 20,40/ stukexcl. btw
€ 24,68incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SKK-20 |
Type | K |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 12S - M20x1.5 |
Uitvoering | A |
Afdichting | NBR |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
d | 12 mm |
l3 | 17.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 24 mm |
T | M20x1.5 |