Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met instelbare 24° DKO wartel SKK-12-06L-B-K-W3

  • ERIKS:11359016
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kegelafsluiting uit de STAUFF Test 12-serie met meetpunt aansluiting S12.65x1.5
Opslaan in lijst

€ 27,71/ stukexcl. btw

€ 33,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SKK-12
Type
K
Meetpuntaansluiting
S 12.65x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat
6L - M12x1.5
Uitvoering
A
Afdichting
NBR
Maximale werkdruk
315 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
d
6 mm
l3
15.5 mm
SW
17 mm
SW A
14 mm
T
M12x1.5