Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-20-R1/4K-D-W3

  • ERIKS:11358926
  • Fabrikant:7613288230194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 18,67/ stukexcl. btw

€ 22,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP con.
Poort afdichting
Conisch
Maximale werkdruk
630 bar
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h1
35 mm
h2
12 mm
SW
17 mm
T
R1/4