€ 10,84/ stukexcl. btw
€ 13,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | M 8x1 |
Afdichting | NBR |
Poort afdichting | O-ring |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h1 | 38 mm |
h2 | 8.5 mm |
SW | 17 mm |
T | M8x1 |