Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-20-M8x1-B-A-KK-W3

  • ERIKS:11358931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 13,19/ stukexcl. btw

€ 15,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
M 8x1
Afdichting
NBR
Poort afdichting
O-ring
Maximale werkdruk
250 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Kunststof beschermkap
h1
38 mm
h2
8.5 mm
SW
17 mm
T
M8x1