€ 18,16/ stukexcl. btw
€ 21,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | M 20x1.5 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
T | M20x1.5 |