Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-20-M14X1.5-B-W3-421024

  • ERIKS:14742484
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 14,31/ stukexcl. btw

€ 17,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
M 14x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Maximale werkdruk
630 bar
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
M14x1.5