€ 10,65/ stukexcl. btw
€ 12,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | M 14x1.5 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Beschermkap | Zonder |
h1 | 37 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 19 mm |
T | M14x1.5 |