€ 18,86/ stukexcl. btw
€ 22,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | M 10x1 |
Afdichting | EPDM |
Poort afdichting | O-ring |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -40 tot 150 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h1 | 38 mm |
h2 | 9.8 mm |
SW | 17 mm |
T | M10x1 |