€ 18,89/ stukexcl. btw
€ 22,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Meetpuntaansluiting | M 16x2 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | M 10x1 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h1 | 37 mm |
h2 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | M10x1 |