Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-20-M10X1.25-B-W3

  • ERIKS:11360039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 18,22/ stukexcl. btw

€ 22,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
M 10x1.25
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Maximale werkdruk
400 bar
Beschermkap
Gekartelde metalen beschermkap
h1
37 mm
h2
8 mm
SW
17 mm
T
M10x1.25