Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-20-G3/8-B-C-OK-OL-W3

  • ERIKS:14742480
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Afdichting
NBR
Poort afdichting
Profieldichtring
Maximale werkdruk
630 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Zonder
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
22 mm
T
G3/8