Eriks
STAUFF

STAUFF Meetkoppeling met buitendraad SMK-20-G1/4-V-C-SK-W3

  • ERIKS:11359168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Testkoppeling met kogelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2
Opslaan in lijst

€ 17,04/ stukexcl. btw

€ 20,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMK-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Afdichting
FKM (FPM)
Poort afdichting
Profieldichtring
Maximale werkdruk
630 bar
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
Beschermkap
Metalen beschermkap zeskant
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4